Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 110 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 110 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 33 x 110 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368986
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100330110
EAN/GTIN:
     4043952268537
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 110 8.8 galv.verz. 1 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100330110
Werksnummer:
8000174113
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,978000
Gewicht brutto Kg:
0,978000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 110
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
5
€ 4,30*
ab € 5,2596*
€ 7,3815*
5 Tage
68
5
€ 4,95*
ab € 5,7615*
€ 7,8015*
Lager 1955
75
5
€ 5,99*
ab € 6,7198*
€ 8,7682*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,1289*
€ 9,4689*
4 Tage
75
10
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7682*
€ 10,43416
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,669*
€ 10,31611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5698*
€ 10,19806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4298*
€ 10,03146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0198*
€ 9,54356
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,9998*
€ 9,51976
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7198*
€ 7,99656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,841* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.