Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639400040020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 20 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639400040020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 20 A 4
009639400040020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 20 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639400040020
EAN/GTIN:
     4043952324110
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 20 A 4 1000 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639400040020
Werksnummer:
8000179038
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 20
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0336*
4 Tage
3000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0261*
€ 0,0365*
4 Tage
4500
1000
€ 4,95*
ab € 0,0287*
€ 0,0377*
2 Tage
3500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0292*
€ 0,0383*
Lager 1955
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0286*
€ 0,0389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.