Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639200020018 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 18 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009639200020018 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 18 A 2
009639200020018 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 18 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369131
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639200020018
EAN/GTIN:
     4043952751039
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 18 A 2 1000 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 18 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639200020018
Werksnummer:
8000178827
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 18
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00519*
€ 0,00771*
1 Tag
5600
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00574*
€ 0,00798*
Lager 1955
8000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00553*
€ 0,00812*
6 Tage
8000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,006*
€ 0,0084*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00674*
€ 0,0094*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00812*
€ 0,00966
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,00773*
€ 0,0092
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00727*
€ 0,00865
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00707*
€ 0,00841
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0068*
€ 0,00809
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00553*
€ 0,00658
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00553* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 8,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.