Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 140 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 140 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x 140 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369288
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100100140
EAN/GTIN:
     4043952266168
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 140 8.8 galv.verz. 50 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100100140
Werksnummer:
8000173858
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,081400
Gewicht brutto Kg:
0,081400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 140
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2641*
€ 0,38*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2855*
€ 0,3855*
4 Tage
720
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,289*
€ 0,389*
2 Tage
560
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2937*
€ 0,3937*
Lager 1955
800
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3195*
€ 0,3985*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3985*
€ 0,47422
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3659*
€ 0,43542
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 19,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.