Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 130 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 130 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 30 x 130 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369314
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338200300130
EAN/GTIN:
     4043952270875
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 130 8.8 feuerverz. 1 Stück DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 00933.820· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338200300130
Werksnummer:
8000174370
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,874000
Gewicht brutto Kg:
0,874000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 130
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
5
€ 4,30*
ab € 4,8325*
€ 6,9201*
5 Tage
130
10
€ 4,90*
ab € 5,2325*
€ 6,9225*
Lager 1955
130
5
€ 5,99*
ab € 5,1645*
€ 7,1269*
1 Tag
91
5
€ 5,59*
ab € 5,3762*
€ 7,2962*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,5811*
€ 8,8311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,1269*
€ 8,48101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9007*
€ 8,21183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5107*
€ 7,74773
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,4145*
€ 7,63326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1645*
€ 7,33576
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1645*
€ 6,14576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,6345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.