Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 200 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 200 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 24 x 200 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369322
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100240200
EAN/GTIN:
     4043952267974
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M24x 200 8.8 galv.verz. 1 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100240200
Werksnummer:
8000174049
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,722000
Gewicht brutto Kg:
0,722000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 200
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
184
10
€ 4,30*
ab € 2,7496*
€ 3,8577*
Lager 1955
240
10
€ 5,99*
ab € 2,9133*
€ 3,959*
2 Tage
168
10
€ 5,59*
ab € 3,0623*
€ 4,0723*
3 Tage
216
10
€ 4,95*
ab € 3,1115*
€ 4,2621*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,7259*
€ 4,9259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,959*
€ 4,71121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7861*
€ 4,50546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5133*
€ 4,18083
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9133*
€ 3,46683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.