Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 140 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 140 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 30 x 140 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369670
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338200300140
EAN/GTIN:
     4043952270882
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 140 8.8 feuerverz. 1 Stück DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00933.820· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338200300140
Werksnummer:
8000174371
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,930000
Gewicht brutto Kg:
0,930000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 140
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 6,0326*
€ 8,4122*
5 Tage
10
10
€ 4,90*
ab € 6,5325*
€ 8,5425*
Lager 1955
20
5
€ 5,99*
ab € 6,4201*
€ 8,6893*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,2087*
€ 10,7887*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,6893*
€ 10,34027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3047*
€ 9,88259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9447*
€ 9,45419
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,8301*
€ 9,31782
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4201*
€ 7,63992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,4465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.