Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 36 DIN 985 m.Klemmteil A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 DIN 985 m.Klemmteil A 2
Sechskantmutter M 36 DIN 985 m.Klemmteil A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369753
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009859200360000
EAN/GTIN:
     4043952347355
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M36 A 2 1 Stück ~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.920· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009859200360000
Werksnummer:
8000181580
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,9717*
€ 5,5668*
Lager 1955
220
10
€ 5,99*
ab € 4,2387*
€ 5,7442*
6 Tage
160
5
€ 4,90*
ab € 4,33*
€ 5,97*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,1723*
€ 6,8323*
4 Tage
220
10
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7442*
€ 6,8356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4214*
€ 6,45147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0787*
€ 6,04365
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2387*
€ 5,04405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,442* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.