Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 28 x 100 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 28 x 100 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 28 x 100 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369768
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000280100
EAN/GTIN:
     4043952372623
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 28x 100 Federstahl schwere Ausführung 1 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 28 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000280100
Werksnummer:
8000185135
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,281000
Gewicht brutto Kg:
0,281000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
28 x 100
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
10
€ 4,30*
ab € 4,6718*
€ 6,4595*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 4,9833*
€ 6,6705*
2 Tage
90
10
€ 4,95*
ab € 5,1301*
€ 6,7201*
1 Tag
70
10
€ 5,59*
ab € 5,2069*
€ 6,8369*
5 Tage
70
5
€ 4,90*
ab € 5,0775*
€ 6,8775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,6705*
€ 7,9379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3169*
€ 7,51711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8833*
€ 7,00113
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9833*
€ 5,93013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.