Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 8 x 30 ISO 1580 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 8 x 30 ISO 1580 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Flachkopfschraube M 8 x 30 ISO 1580 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369890
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015804109080030
EAN/GTIN:
     4051426015341
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M8x 30 4.8 galv.verz. 100 Stück ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.410· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015804109080030
Werksnummer:
8000185697
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015700
Gewicht brutto Kg:
0,015700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 30
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0696*
€ 0,1037*
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,092*
€ 0,1347*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1027*
€ 0,1407*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,1006*
€ 0,1423*
7 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,1072*
€ 0,1472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.