Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 2,3 x 5 DIN 1476 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 2,3 x 5 DIN 1476 Aluminium
Halbrundkerbnagel 2,3 x 5 DIN 1476 Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369947
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014763000023005
EAN/GTIN:
     4043952366226
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 2,3x 5 Aluminium 500 Stück DIN 1476 Aluminium Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2,3 x 5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.300
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014763000023005
Werksnummer:
8000184580
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,3 x 5
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0128*
€ 0,0189*
2 Tage
3600
500
€ 4,95*
ab € 0,0141*
€ 0,0196*
1 Tag
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0142*
€ 0,0198*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0139*
€ 0,0202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.