Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 50 ISO 1234 1.4300/A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 5 x 50 ISO 1234 1.4300/A2
Splinte 5 x 50 ISO 1234 1.4300/A2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370076
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012343000050050
EAN/GTIN:
     4051426005182
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 5x 50 1.4300/A2 250 Stück ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 5 x 50 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 50mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012343000050050
Werksnummer:
8000183381
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 50
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
1.4300/A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,0728*
€ 0,1084*
Lager 1955
2500
250
€ 5,99*
ab € 0,0785*
€ 0,1137*
2 Tage
1750
250
€ 5,59*
ab € 0,0809*
€ 0,1137*
7 Tage
2500
250
€ 7,99*
ab € 0,0846*
€ 0,1188*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,094*
€ 0,1313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.