Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe 52 x 65x1 DIN 988 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe 52 x 65x1 DIN 988 Stahl
Paßscheibe 52 x 65x1 DIN 988 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370116
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009880005265100
EAN/GTIN:
     4043952349717
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Paßscheibe DIN 988 52x 65x1 Stahl 100 Stück DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 52 x 65x1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 52mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 65mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009880005265100
Werksnummer:
8000181837
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
52 x 65x1
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, Stahlscheibe, din 988 st, din 988
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0927*
€ 0,1365*
6 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,0998*
€ 0,1389*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1033*
€ 0,1433*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,1006*
€ 0,1444*
7 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,1079*
€ 0,1499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.