Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 5 x 10 DIN 1471 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 5 x 10 DIN 1471 Stahl
Kegelkerbstift 5 x 10 DIN 1471 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370121
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014710000050010
EAN/GTIN:
     4043952354841
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 5x 10 Stahl 100 Stück DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 5 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014710000050010
Werksnummer:
8000183829
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 10
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1088*
€ 0,1594*
4 Tage
540
100
€ 5,49*
ab € 0,1192*
€ 0,1652*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1221*
€ 0,1671*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1189*
€ 0,1696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.