Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 5 ISO 1207 m.Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 5 ISO 1207 m.Schlitz Messing
Zylinderschraube M 4 x 5 ISO 1207 m.Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370185
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012077000040005
EAN/GTIN:
     4043952996430
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 5 Messing 1000 Stück ISO 1207 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012077000040005
Werksnummer:
8000182541
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 5
Norm:
ISO 1207 m.Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0416*
€ 0,0569*
1 Tag
13300
1000
€ 5,59*
ab € 0,046*
€ 0,0598*
Lager 1955
19000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0452*
€ 0,0607*
7 Tage
19000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0483*
€ 0,0621*
16 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0529*
€ 0,0676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 60,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.