Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter SP M 6 DIN 1478 geschlossen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter SP M 6 DIN 1478 geschlossen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Spannschlossmutter SP M 6 DIN 1478 geschlossen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370206
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014780100060000
EAN/GTIN:
     4043952367780
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)
Spannschlossmutter DIN 1478 geschlossen SP M6 Stahl 3.6 galv.verz. 10St. DIN 1478 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern aus Stahlrohr · geschlossene Form - Abmessung: SP M 6 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01478.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014780100060000
Werksnummer:
8000184661
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,102000
Gewicht brutto Kg:
0,102000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP M 6
Norm:
DIN 1478 geschlossen
Produktart:
Spannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6973*
€ 1,0926*
5 Tage
28
10
€ 4,30*
ab € 0,8679*
€ 1,3109*
7 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 0,955*
€ 1,345*
2 Tage
14
10
€ 5,59*
ab € 0,9664*
€ 1,4464*
Lager 1955
20
10
€ 5,99*
ab € 1,1392*
€ 1,6305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6305*
€ 1,9403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5448*
€ 1,83831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4792*
€ 1,76025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4192*
€ 1,68885
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3792*
€ 1,64125
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1392*
€ 1,35565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.