Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 6 x 25 ISO 1580 m.Schlitz A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 6 x 25 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 6 x 25 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370218
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015809400060025
EAN/GTIN:
     4051426017307
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 25 A 4 200 Stück ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.940· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015809400060025
Werksnummer:
8000185887
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0561*
€ 0,0812*
2 Tage
4060
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0628*
€ 0,0854*
Lager 1955
5800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0611*
€ 0,0854*
7 Tage
5800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0658*
€ 0,0892*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,073*
€ 0,0985*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0611* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 17,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.