Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 2,5 x 10 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 2,5 x 10 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 2,5 x 10 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600025010
EAN/GTIN:
     4043952376324
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 2,5x 10 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600025010
Werksnummer:
8000185429
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 10
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,0802*
€ 0,1189*
4 Tage
2520
100
€ 5,49*
ab € 0,0882*
€ 0,1227*
5 Tage
2000
100
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1238*
1 Tag
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,0895*
€ 0,1246*
Lager 1955
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,0882*
€ 0,1266*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0882* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.