Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 50 ISO 1207 m.Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 50 ISO 1207 m.Schlitz A 2
Zylinderschraube M 8 x 50 ISO 1207 m.Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370283
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012079200080050
EAN/GTIN:
     4043952999677
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M8x 50 A 2 100 Stück ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012079200080050
Werksnummer:
8000182842
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020600
Gewicht brutto Kg:
0,020600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 50
Norm:
ISO 1207 m.Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,2988*
€ 0,4169*
1 Tag
560
100
€ 5,59*
ab € 0,3324*
€ 0,4324*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,3265*
€ 0,4361*
7 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,3471*
€ 0,4571*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3857*
€ 0,5057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4313*
€ 0,51325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3665*
€ 0,43614
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3265*
€ 0,38854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.