Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 2,5 x 5 DIN 1476 1.4303 (A 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 2,5 x 5 DIN 1476 1.4303 (A 2)
Halbrundkerbnagel 2,5 x 5 DIN 1476 1.4303 (A 2)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370313
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014769200025005
EAN/GTIN:
     4043952366899
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 2,5x 5 1.4303 (A 2) 100 Stück DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2,5 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014769200025005
Werksnummer:
8000184625
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 5
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
1.4303 (A 2)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2300
100
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0371*
4 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,0282*
€ 0,0435*
4 Tage
2070
100
€ 5,49*
ab € 0,0312*
€ 0,0451*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0315*
€ 0,0457*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0309*
€ 0,0465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.