Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 2,5 x 30 DIN 1473 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 2,5 x 30 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 2,5 x 30 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370321
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000025030
EAN/GTIN:
     4043952359334
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 2,5x 30 Stahl 250 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 30 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000025030
Werksnummer:
8000184167
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 30
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19250
250
€ 4,30*
ab € 0,0795*
€ 0,1124*
4 Tage
17325
250
€ 4,95*
ab € 0,0875*
€ 0,1159*
1 Tag
13475
250
€ 5,59*
ab € 0,0887*
€ 0,1178*
5 Tage
19250
250
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,118*
Lager 1955
19250
250
€ 5,99*
ab € 0,0874*
€ 0,1195*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0874* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 29,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.