Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 2,5 x 10 DIN 1476 1.4303 (A 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 2,5 x 10 DIN 1476 1.4303 (A 2)
Halbrundkerbnagel 2,5 x 10 DIN 1476 1.4303 (A 2)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370391
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014769200025010
EAN/GTIN:
     4043952366929
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 2,5x 10 1.4303 (A 2) 100 Stück DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2,5 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014769200025010
Werksnummer:
8000184628
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 10
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
1.4303 (A 2)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0547*
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0379*
€ 0,0574*
2 Tage
1080
100
€ 4,95*
ab € 0,0417*
€ 0,0595*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,0424*
€ 0,0604*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,0416*
€ 0,0612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.