Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter SP M 10 DIN 1478 geschlossen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter SP M 10 DIN 1478 geschlossen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Spannschlossmutter SP M 10 DIN 1478 geschlossen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014780100100000
EAN/GTIN:
     4043952367803
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb) m 10
Spannschlossmutter DIN 1478 geschlossen SP M10 Stahl 3.6 galv.verz. 1St. DIN 1478 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern aus Stahlrohr · geschlossene Form - Abmessung: SP M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01478.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014780100100000
Werksnummer:
8000184663
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,195000
Gewicht brutto Kg:
0,195000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP M 10
Norm:
DIN 1478 geschlossen
Produktart:
Spannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1478 (ohne zb)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
224
10
€ 4,90*
ab € 1,305*
€ 1,855*
1 Tag
157
1
€ 5,59*
ab € 2,0122*
€ 2,0122*
4 Tage
233
1
€ 4,30*
ab € 1,2092*
€ 2,0129*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,2266*
€ 2,1296*
Lager 1955
224
1
€ 5,99*
ab € 1,9447*
€ 3,064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,064*
€ 3,64616
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,0443*
€ 3,62272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0347*
€ 3,61129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7547*
€ 3,27809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6147*
€ 3,11149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4747*
€ 2,94489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3947*
€ 2,84969
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9447*
€ 2,31419
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.