Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659260060010 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 6 x 10 -T30 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009659260060010 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 6 x 10 -T30 A 2
009659260060010 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 6 x 10 -T30 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370441
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659260060010
EAN/GTIN:
     4043952337356
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 ISR M6x 10-T30 A 2 200 Stück ~DIN 965 A 2 ISR Senkschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 10 -T30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.926· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659260060010
Werksnummer:
8000180266
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 10 -T30
Norm:
DIN 965 Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0186*
€ 0,0283*
Lager 1955
3800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0201*
€ 0,0295*
2 Tage
2660
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0208*
€ 0,0296*
7 Tage
3800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0218*
€ 0,0309*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0241*
€ 0,0341*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0201* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.