Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 8 x 112 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 8 x 112 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 8 x 112 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370562
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100080112
EAN/GTIN:
     4051426004116
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 8x 112 Stahl galv.verz. 100 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 112 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 112mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100080112
Werksnummer:
8000183296
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,048000
Gewicht brutto Kg:
0,048000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 112
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,1674*
€ 0,2372*
2 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,1857*
€ 0,2557*
Lager 1955
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,1805*
€ 0,2558*
7 Tage
2000
100
€ 7,99*
ab € 0,1937*
€ 0,2637*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2246*
€ 0,3046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.