Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter SP M 10 DIN 1478 ÜZ geschlossen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter SP M 10 DIN 1478 ÜZ geschlossen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Spannschlossmutter SP M 10 DIN 1478 ÜZ geschlossen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370709
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014783100100000
EAN/GTIN:
     4043952917053
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb) m 10
Spannschlossmutter DIN 1478 ÜZ geschlossen SP M10 Stahl 3.6 galv.verz. 1St. DIN 1478 Stahl SP galvanisch verzinkt · ÜZ Spannschlossmuttern aus Stahlrohr · geschlossene Form - Abmessung: SP M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01478.310
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014783100100000
Werksnummer:
8000184680
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,179700
Gewicht brutto Kg:
0,179700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP M 10
Norm:
DIN 1478 ÜZ geschlossen
Produktart:
Spannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1478 (ohne zb)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 2,5608*
€ 4,1071*
2 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 2,8516*
€ 4,4116*
Lager 1955
18
1
€ 5,99*
ab € 3,052*
€ 4,6222*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,28*
€ 4,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,4686*
€ 5,1786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6222*
€ 5,50042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,5971*
€ 5,47055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,312*
€ 5,13128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,122*
€ 4,90518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,992*
€ 4,75048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,762*
€ 4,47678
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,052*
€ 3,63188
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.