Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639409120045 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 12 x 45 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639409120045 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 12 x 45 A 4
009639409120045 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 12 x 45 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370821
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639409120045
EAN/GTIN:
     4043952325582
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M12x 45 A 4 25 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 45 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639409120045
Werksnummer:
8000179200
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,039000
Gewicht brutto Kg:
0,039000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 45
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 1,0387*
€ 1,4524*
5 Tage
75
25
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,48*
2 Tage
225
25
€ 4,95*
ab € 1,1382*
€ 1,4982*
7 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 1,1468*
€ 1,5168*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 1,1365*
€ 1,5401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5401*
€ 1,83272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5033*
€ 1,78893
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3865*
€ 1,64994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3565*
€ 1,61424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2865*
€ 1,53094
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1365*
€ 1,35244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,5025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.