Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 8 x 125 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 8 x 125 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 8 x 125 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370887
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100080125
EAN/GTIN:
     4051426004123
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 8x 125 Stahl galv.verz. 100 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 125 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 125mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100080125
Werksnummer:
8000183297
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,052500
Gewicht brutto Kg:
0,052500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 125
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,1377*
€ 0,2003*
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1624*
€ 0,2319*
2 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,1802*
€ 0,2402*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,1752*
€ 0,2403*
7 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,1879*
€ 0,2479*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2403*
€ 0,28596
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1752* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.