Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 2 x 12 DIN 1471 A 1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 2 x 12 DIN 1471 A 1
Kegelkerbstift 2 x 12 DIN 1471 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370928
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014719100020012
EAN/GTIN:
     4043952355961
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 2x 12 A 1 100 Stück DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014719100020012
Werksnummer:
8000183898
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 12
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3400
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,14*
4 Tage
3400
100
€ 4,30*
ab € 0,0995*
€ 0,1452*
4 Tage
4320
100
€ 5,49*
ab € 0,1092*
€ 0,1502*
1 Tag
3360
100
€ 5,59*
ab € 0,1119*
€ 0,1539*
Lager 1955
4800
100
€ 5,99*
ab € 0,109*
€ 0,1544*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.