Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 6,3 x 50 ISO 1234 1.4300/A2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 50 ISO 1234 1.4300/A2
Splinte 6,3 x 50 ISO 1234 1.4300/A2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370934
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012343000063050
EAN/GTIN:
     4051426005274
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 6,3x 50 1.4300/A2 250 Stück ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 50 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 50mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012343000063050
Werksnummer:
8000183390
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012900
Gewicht brutto Kg:
0,012900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 50
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
1.4300/A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,1112*
€ 0,1547*
5 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,1197*
€ 0,1671*
2 Tage
1575
250
€ 5,59*
ab € 0,1345*
€ 0,1755*
Lager 1955
2250
250
€ 5,99*
ab € 0,1306*
€ 0,1806*
7 Tage
2250
250
€ 7,99*
ab € 0,1394*
€ 0,1824*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 45,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.