Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 3 x 8 DIN 1473 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 3 x 8 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 3 x 8 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370992
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000030008
EAN/GTIN:
     4043952359358
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 3x 8 Stahl 250 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 3 x 8 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000030008
Werksnummer:
8000184169
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 8
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6500
250
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1022*
4 Tage
6265
250
€ 4,30*
ab € 0,0753*
€ 0,107*
4 Tage
8325
250
€ 4,95*
ab € 0,0826*
€ 0,1101*
1 Tag
5600
250
€ 5,59*
ab € 0,0839*
€ 0,1117*
Lager 1955
9250
250
€ 5,99*
ab € 0,0828*
€ 0,1135*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0828* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 28,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.