Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 60 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 60 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 60 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370998
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100120060
EAN/GTIN:
     4043952266373
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 60 8.8 galv.verz. 100 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100120060
Werksnummer:
8000173879
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,058200
Gewicht brutto Kg:
0,058200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 60
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2150
100
€ 4,30*
ab € 0,119*
€ 0,1712*
5 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,1288*
€ 0,1758*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1279*
€ 0,1768*
5 Tage
2070
100
€ 5,49*
ab € 0,1293*
€ 0,1773*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,2247*
€ 0,3013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3013*
€ 0,35855
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.