Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 50 DIN 933 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 50 DIN 933 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantschraube M 24 x 50 DIN 933 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371078
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009333530240050
EAN/GTIN:
     4043952792315
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M24x50 8.8 flZnnc 480h-L 25St. DIN 933 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 00933.353· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009333530240050
Werksnummer:
8000172874
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,274800
Gewicht brutto Kg:
0,274800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 50
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 1,3981*
€ 1,9536*
7 Tage
325
25
€ 7,99*
ab € 1,5332*
€ 2,0332*
1 Tag
228
25
€ 5,59*
ab € 1,5571*
€ 2,0571*
Lager 1955
325
25
€ 5,99*
ab € 1,5293*
€ 2,0744*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 1,9047*
€ 2,4847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0744*
€ 2,46854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9618*
€ 2,33454
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8293*
€ 2,17687
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8093*
€ 2,15307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7393*
€ 2,06977
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5293*
€ 1,81987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.