Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649200040016 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 16 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649200040016 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 16 A 2
009649200040016 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 16 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371119
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649200040016
EAN/GTIN:
     4043952330159
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 16 A 2 1000 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649200040016
Werksnummer:
8000179466
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 16
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0174*
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0124*
€ 0,018*
2 Tage
8100
1000
€ 4,95*
ab € 0,0136*
€ 0,0185*
1 Tag
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0139*
€ 0,0188*
Lager 1955
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0134*
€ 0,0191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.