Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 10 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371281
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009858109100000
EAN/GTIN:
     4043952346501
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 100St. DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.810· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009858109100000
Werksnummer:
8000181509
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011200
Gewicht brutto Kg:
0,011200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2636
100
€ 4,30*
ab € 0,0539*
€ 0,0805*
2 Tage
2970
100
€ 5,49*
ab € 0,0592*
€ 0,0832*
1 Tag
2310
100
€ 5,59*
ab € 0,0602*
€ 0,0845*
Lager 1955
3300
100
€ 5,99*
ab € 0,0591*
€ 0,0856*
7 Tage
3300
100
€ 7,99*
ab € 0,0632*
€ 0,0883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.