Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 36 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 36 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371307
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009858100360000
EAN/GTIN:
     4043952346396
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M36 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 10St. DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.810· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009858100360000
Werksnummer:
8000181498
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,368000
Gewicht brutto Kg:
0,368000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
195
10
€ 4,30*
ab € 1,939*
€ 2,7889*
6 Tage
180
10
€ 4,90*
ab € 2,105*
€ 2,835*
7 Tage
250
10
€ 7,99*
ab € 2,172*
€ 2,922*
2 Tage
175
10
€ 5,59*
ab € 2,172*
€ 2,922*
Lager 1955
250
10
€ 5,99*
ab € 2,143*
€ 2,9462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9462*
€ 3,50598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8546*
€ 3,39697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,633*
€ 3,13327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,583*
€ 3,07377
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,453*
€ 2,91907
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,143*
€ 2,55017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,462* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.