Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1,5 x 5 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 1,5 x 5 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 1,5 x 5 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371314
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600015005
EAN/GTIN:
     4043952376041
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 1,5x 5 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600015005
Werksnummer:
8000185402
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 5
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2900
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0188*
4 Tage
3400
100
€ 4,30*
ab € 0,0136*
€ 0,0212*
Lager 1955
4100
100
€ 5,99*
ab € 0,0146*
€ 0,0223*
1 Tag
2870
100
€ 5,59*
ab € 0,0152*
€ 0,0223*
6 Tage
4100
100
€ 7,99*
ab € 0,0158*
€ 0,0232*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0146* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.