Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 6,3 x 56 ISO 1234 1.4300/A2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 56 ISO 1234 1.4300/A2
Splinte 6,3 x 56 ISO 1234 1.4300/A2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371371
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012343000063056
EAN/GTIN:
     4051426005281
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 6,3x 56 1.4300/A2 250 Stück ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 56 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 56mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012343000063056
Werksnummer:
8000183391
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014300
Gewicht brutto Kg:
0,014300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 56
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
1.4300/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,1457*
€ 0,2006*
4 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,1658*
€ 0,2255*
2 Tage
1400
250
€ 5,59*
ab € 0,1839*
€ 0,2339*
Lager 1955
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,1807*
€ 0,236*
8 Tage
2000
250
€ 7,99*
ab € 0,1918*
€ 0,2418*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1807* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.