Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM 9 M 45x1,5 DIN 981 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter KM 9 M 45x1,5 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 9 M 45x1,5 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 9 M 45x1,5 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371391
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000090000
EAN/GTIN:
     4043952345023
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Edelstahlmutter DIN 981
nutmutter din 981 km 9 gewinde m45x...
Nutmutter DIN 981 KM 9 M45x1,5 Stahl 1 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 9 M 45x1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000090000
Werksnummer:
8000181322
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,119000
Gewicht brutto Kg:
0,119000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM 9 M 45x1,5
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981, din 981 m45x1,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,4346*
€ 9,6146*
5 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 7,897*
€ 10,4518*
Lager 1955
60
10
€ 5,99*
ab € 8,4253*
€ 10,7534*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,5925*
€ 11,8025*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,0411*
€ 12,6011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,7534*
€ 12,79655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,2093*
€ 12,14907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,0553*
€ 11,96581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4253*
€ 10,02611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,534* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.