Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009669440060050 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 6 x 50 -H A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009669440060050 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 6 x 50 -H A 4
009669440060050 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 6 x 50 -H A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371506
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009669440060050
EAN/GTIN:
     4043952756584
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M6x 50-H A 4 200 Stück DIN 966 A 4 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 50 -H VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.944· Normart: DIN 966· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009669440060050
Werksnummer:
8000180726
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 50 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3800
200
€ 4,90*
ab € 0,0885*
€ 0,1201*
5 Tage
3800
200
€ 4,30*
ab € 0,0878*
€ 0,1257*
2 Tage
3780
200
€ 5,59*
ab € 0,0977*
€ 0,1319*
Lager 1955
5400
200
€ 5,99*
ab € 0,0955*
€ 0,1335*
8 Tage
5400
200
€ 7,99*
ab € 0,1026*
€ 0,1376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.