Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 35 ISO 1207 m.Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 35 ISO 1207 m.Schlitz A 2
Zylinderschraube M 3 x 35 ISO 1207 m.Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371663
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012079200030035
EAN/GTIN:
     4043952999257
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M3x 35 A 2 1000 Stück ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 35 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012079200030035
Werksnummer:
8000182799
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 35
Norm:
ISO 1207 m.Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,0182*
€ 0,0262*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,0197*
€ 0,0277*
8 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,021*
€ 0,029*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0235*
€ 0,0322*
6 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.