Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634000120050 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 12 x 50 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634000120050 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 12 x 50 4.8
009634000120050 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 12 x 50 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371907
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634000120050
EAN/GTIN:
     4043952316733
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M12x 50 4.8 100 Stück DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634000120050
Werksnummer:
8000178340
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042600
Gewicht brutto Kg:
0,042600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 50
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,4394*
€ 0,6062*
5 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6125*
2 Tage
1080
100
€ 4,95*
ab € 0,4812*
€ 0,6312*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,4805*
€ 0,6448*
7 Tage
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,5111*
€ 0,6611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6448*
€ 0,76731
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6076*
€ 0,72304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5705*
€ 0,6789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5505*
€ 0,6551
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4805*
€ 0,5718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.