Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 3 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 3 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 3 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371914
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009858109030000
EAN/GTIN:
     4043952346440
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M3 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 100St. DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.810· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009858109030000
Werksnummer:
8000181503
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3800
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0189*
5 Tage
3800
100
€ 4,30*
ab € 0,0148*
€ 0,023*
2 Tage
3710
100
€ 5,59*
ab € 0,0165*
€ 0,0241*
Lager 1955
5200
100
€ 5,99*
ab € 0,0161*
€ 0,0244*
7 Tage
5300
100
€ 7,99*
ab € 0,0173*
€ 0,0252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.