Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM10 M 50x1,5 DIN 981 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter KM10 M 50x1,5 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM10 M 50x1,5 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM10 M 50x1,5 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371932
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000100000
EAN/GTIN:
     4043952345030
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981
Nutmutter DIN 981 KM10 M50x1,5 Stahl 1 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM10 M 50x1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000100000
Werksnummer:
8000181323
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,145800
Gewicht brutto Kg:
0,145800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM10 M 50x1,5
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
165
5
€ 4,30*
ab € 9,2285*
€ 12,7666*
Lager 1955
235
5
€ 5,99*
ab € 9,8741*
€ 13,1648*
1 Tag
165
5
€ 5,59*
ab € 10,2553*
€ 13,4453*
5 Tage
165
2
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 13,89*
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,7456*
€ 15,2956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,1648*
€ 15,66611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3094*
€ 14,64819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,7194*
€ 13,94609
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,5541*
€ 13,74938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8741*
€ 11,75018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,824* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.