Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009654040040006 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 4 x 6 -H 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009654040040006 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 4 x 6 -H 4.8
009654040040006 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 4 x 6 -H 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371942
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009654040040006
EAN/GTIN:
     4043952333075
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PH M4x 6-H 4.8 2000 Stück DIN 965 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 6 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.404· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009654040040006
Werksnummer:
8000179704
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6 -H
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0169*
5 Tage
20000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0162*
€ 0,0225*
2 Tage
19600
2000
€ 5,59*
ab € 0,0181*
€ 0,0236*
Lager 1955
28000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0176*
€ 0,0239*
7 Tage
28000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0188*
€ 0,0246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.