Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss SP-AE M 24 DIN 1478 geschlossen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss SP-AE M 24 DIN 1478 geschlossen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Spannschloss SP-AE M 24 DIN 1478 geschlossen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014780140240000
EAN/GTIN:
     4043952367933
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 geschlossen SP-AE M24 Stahl 3.6 galv.verz. 1St. DIN 1478 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser aus Stahlrohr · geschlossene Form · mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: SP-AE· Gruppencode: 01478.014· Normart: DIN 1478
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014780140240000
Werksnummer:
8000184675
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,750000
Gewicht brutto Kg:
2,750000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP-AE M 24
Norm:
DIN 1478 geschlossen
Produktart:
Spannschloss
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 14,2622*
€ 20,9192*
4 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 15,7196*
€ 21,5696*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 15,8838*
€ 21,8538*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 15,7089*
€ 22,0504*
8 Tage
12
1
€ 7,99*
ab € 16,64*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,0504*
€ 26,23998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,3096*
€ 25,35842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,8589*
€ 23,63209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,3189*
€ 22,98949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,7689*
€ 22,33499
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7089*
€ 18,69359
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.