Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 4 x 6 ISO 1580 m.Schlitz A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 6 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 4 x 6 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372094
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015809400040006
EAN/GTIN:
     4051426017123
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M4x 6 A 4 1000 Stück ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.940· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015809400040006
Werksnummer:
8000185870
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0184*
€ 0,0264*
2 Tage
4900
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0206*
€ 0,0276*
Lager 1955
7000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0201*
€ 0,028*
7 Tage
7000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0216*
€ 0,029*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0319*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0201* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.