Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 2,5 x 35 ISO 1207 m.Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 2,5 x 35 ISO 1207 m.Schlitz A 2
Zylinderschraube M 2,5 x 35 ISO 1207 m.Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012079200025035
EAN/GTIN:
     4051426599551
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2,5x 35 A 2 1000 Stück ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 35 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012079200025035
Werksnummer:
8000182783
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 35
Norm:
ISO 1207 m.Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0252*
€ 0,036*
2 Tage
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0282*
€ 0,038*
Lager 1955
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0277*
€ 0,0383*
8 Tage
12000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0295*
€ 0,0397*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0328*
€ 0,044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.