Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 DIN 936 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 DIN 936 A 4
Sechskantmutter M 16 DIN 936 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372188
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009369400160000
EAN/GTIN:
     4043952294116
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
Sechskantmutter DIN 936 M16 A 4 25 Stück DIN 936 A 4 Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.940· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009369400160000
Werksnummer:
8000176293
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019600
Gewicht brutto Kg:
0,019600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1971*
€ 0,2888*
5 Tage
200
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
4 Tage
180
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2157*
€ 0,3057*
1 Tag
175
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2189*
€ 0,3089*
Lager 1955
200
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4068*
€ 0,5789*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,5789*
€ 0,68889
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,5728*
€ 0,68163
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,5268*
€ 0,62689
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5068*
€ 0,60309
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4968*
€ 0,59119
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,4668*
€ 0,55549
pro Box
ab 187500 Boxen
€ 0,4068*
€ 0,48409
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4068* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 14,4725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.