Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 80 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 80 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 20 x 80 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372230
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400200080
EAN/GTIN:
     4043952279168
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 80 A 4 (- 70) 25 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400200080
Werksnummer:
8000175022
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,238000
Gewicht brutto Kg:
0,238000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 80
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,3078*
€ 1,8077*
7 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 1,4434*
€ 1,8834*
2 Tage
175
25
€ 5,59*
ab € 1,4564*
€ 1,8964*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3167*
€ 1,9208*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 1,4204*
€ 1,9226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9226*
€ 2,28789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8215*
€ 2,16759
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7204*
€ 2,04728
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6404*
€ 1,95208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6004*
€ 1,90448
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4204*
€ 1,69028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.